Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028049 - 3SU1130-1BA20-1CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028049

Gyártói cikkszám

3SU1130-1BA20-1CA0

Gyártói típuskód

3SU1130-1BA20-1CA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

27.5 mm

Védettség (IP):

IP67K

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67