SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028160 - 3SU1150-1BA20-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028160
Gyártói cikkszám
3SU1150-1BA20-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1150-1BA20-1CA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
27.5 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: fém, fényes
- Mechanizmus: reteszelő, húzó-kioldó
- Csatlakozás: 1 NC, csavaros kivezetés
- Telepítési koncepció: innovatív rápattintható
- Védelmi szint: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok nagyméretű működtetővel a kényelmes, egész kézzel történő kezeléshez készültek.