SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX028163 - 3SU1150-1BA20-3FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028163
Gyártói cikkszám
3SU1150-1BA20-3FA0
Gyártói típuskód
3SU1150-1BA20-3FA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás magassága:
27.5 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: fém, fényes
- Szín: piros
- Mechanizmus: reteszelő, húzó-kioldó
- Kivezetés: Rugós típusú
- Kapcsolók: 1 db NO + 1 NC
- Védelmi szint: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok a kényelmes, teljes kézzel történő kezeléshez lettek tervezve, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készülnek.