SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP68 SX026982 - 3SU1000-1BA20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026982
Gyártói cikkszám
3SU1000-1BA20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1BA20-0AA0
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
40 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: műanyag
- Szín: piros
- Rekeszelő mechanizmus: húzó-kioldó
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok kényelmes, teljes kézzel történő működtetéshez tervezettek, masszív kivitelben és innovatív felszerelési megoldásokkal.