Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, YELLOW SX027530 - 3SU1050-1HB30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, YELLOW SX027530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 45.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027530

Gyártói cikkszám

3SU1050-1HB30-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-1HB30-0AA0

Gomb színe:

sárga

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

45.3 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

    Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, sárga

    A Siemens SIRIUS ACT gombája kényelmes, teljes kézzel történő működtetést biztosít robusztus és ipari környezetben.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: fém, fényes
    • Szín: sárga
    • Pozitív reteszelés
    • Megfelel az EN ISO 13850 szabványnak
    • Forgatható-kioldó gombagombok
    • IP védettség a por és olaj ellen
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító

    Vevői előnyök:

    • Könnyű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Széleskörű dokumentáció és online konfigurátor támogatás