Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 60MM, BLACK IP68 SX026989 - 3SU1000-1CA10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 60MM, BLACK IP68 SX026989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026989

Gyártói cikkszám

3SU1000-1CA10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-1CA10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

60 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Gombás nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 60 mm, reteszelő, Húzó-kioldó mechanizmus Gomba nyomógombok SIRIUS ACT nagy működtetővel a kényelmes, teljes kézből történő kezeléshez. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberend