SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 60MM, GREEN IP68 SX026993 - 3SU1000-1CD40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026993
Gyártói cikkszám
3SU1000-1CD40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-1CD40-0AA0
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
27.5 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
60 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: műanyag, zöld szín
- Magasság: 60 mm
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Könnyű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem por és olaj ellen
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Gomba nyomógomb
A Gomba nyomógomb a Siemens SIRIUS ACT termékcsalád része, amely kényelmes és megbízható működtetést biztosít ipari és kültéri alkalmazásokhoz.