Nem visszaküldhető

SIEMENS - MV500 Power IO Data cable 10 m SN124415 - 6GF3500-8BA21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MV500 Power IO Data cable 10 m SN124415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 12

  • Árnyékolás a sodrat felett - fonat

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nincs

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124415

Gyártói cikkszám

6GF3500-8BA21

Gyártói típuskód

6GF3500-8BA21

Erek száma:

12

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-70 °C

tápkábel IO adatkábel MV500 10 m MV540 készülékekhez (MLFB: 6GF3540-0CD10,...- 0GE10,... -0LE10; -0HE10) M12 12 pólusú aljzat egyik oldalon előre szerelve, csupasz vég, hossza 10 m. SIMATIC MVCablesPower-IO-DATA kábel MV500, nyitott szálú / M12 12 tűs Dug