SIEMENS - N/PE CSATLAKOZÓ (ELSŐ) F.3LD2.03/22/50/54 SX019803 - 3LD9220-2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - semleges vezetékkapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019803
Gyártói cikkszám
3LD9220-2B
Gyártói típuskód
3LD9220-2B
Tartozék fajtája:
semleges vezetékkapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokféle változatban kapható, többféle beépítési lehetőséggel
- Világszerte használható, széleskörű alkalmazási lehetőségekkel
- Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
Nullavezető/PE sorkapocs, folytonos, elölre szerelhető, 32 A-ig
A 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON a terhelések biztonságos leállításához számos területen, mint például háromfázisú motorok, klíma- és szellőzőrendszerek, valamint az élelmiszeriparban használható.