SIEMENS - N/PE CSATLAKOZÓ (HÁTSÓ) 3LD2.13/30/44/61 SX019804 - 3LD9220-2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - semleges vezetékkapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019804
Gyártói cikkszám
3LD9220-2C
Gyártói típuskód
3LD9220-2C
Tartozék fajtája:
semleges vezetékkapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók és N-PE csatlakozó
- Gyors és egyszerű felszerelés
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítés
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú alkalmazás különböző iparágakban
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Megbízható működés széles tápfeszültség tartományban
- Kültéri használatra is alkalmas
Nullavezető/PE sorkapocs, folytonos, padlóra szerelhető, 32 A-ig
A 3LD2 SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, mint például háromfázisú motorokhoz és klíma- és szellőzőrendszerekhez, biztosít optimális védelmet.