SIEMENS - N/PE CSATLAKOZÓ (HÁTSÓ) 3LD2013/30/44/64 SX019791 - 3LD9200-2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - semleges vezetékkapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019791
Gyártói cikkszám
3LD9200-2C
Gyártói típuskód
3LD9200-2C
Tartozék fajtája:
semleges vezetékkapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Könnyű telepítés homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
- Opcionálisan közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Nullavezető/PE sorkapocs, folyamatos, padlóra szerelhető, 16 A-ig
A Kapcsoló 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON 3LD2 a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz, klíma- és szellőzőrendszerekhez, megmunkáló- és feldolgozóiparban, vegyiparban vagy mechanikus építőiparban, építőiparban.