SIEMENS - N/PE CSATLAKOZÓ SX019819 - 3LD9250-2BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - semleges vezetékkapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019819
Gyártói cikkszám
3LD9250-2BA
Gyártói típuskód
3LD9250-2BA
Tartozék fajtája:
semleges vezetékkapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítés
- Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
- 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú alkalmazás különböző iparágakban
- Gyors és egyszerű telepítés
- Kültéri használatra is alkalmas
- Széles választék a különböző telepítési lehetőségekhez
Nullavezető/PE sorkapocs, folytonos, elölre szerelhető
A SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKI kapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, mint például háromfázisú feldolgozó- és szellőzőrendszerekhez, légkondicionáláshoz és szellőzőrendszerekhez, gépekhez és gépekhez az építőiparban, a vegyiparban vagy az élelmiszer- és italiparban.