Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - N/PE CSAVAROS CSATLAKOZÓ SX035666 - 8GB5008-5KM

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - N/PE CSAVAROS CSATLAKOZÓ SX035666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035666

Gyártói cikkszám

8GB5008-5KM

Gyártói típuskód

8GB5008-5KM

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    N/PE sorkapocsléc csavaros technológia N=3x 16 mm2 és 14x 10 mm2 PE=3x 16 mm2 és 14x 10 mm2 ALPHA SIMBOX

    Az ALPHA SIMBOX kisméretű elosztótáblák a maximális helykihasználásra tervezték, még szűkös körülmények között is.

    Műszaki részletek:

    • N=3x 16 mm2 és 14x 10 mm2
    • PE=3x 16 mm2 és 14x 10 mm2
    • Átfogó tartozékcsomag elérhető
    • Kompatibilis a süllyesztett/üreges falú elosztótáblával

    Ügyfél előnyök:

    • Bőséges bekötési hely az ALPHA SIMBOX XL modellben
    • Optimális helykihasználás szűkös körülmények között
    • Könnyű telepítés a kompatibilis tartozékoknak köszönhetően