SIEMENS - N/PE PLUG-IN CSATLAKOZÓ SX035673 - 8GB5016-5KM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035673
Gyártói cikkszám
8GB5016-5KM
Gyártói típuskód
8GB5016-5KM
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- N=3x 25 mm2 és 14x 4 mm2
- PE=3x 25 mm2 és 14x 4 mm2
- Átfogó tartozékcsomag a kis elosztótáblákhoz
- Kompatibilis a süllyesztett/üreges falú elosztótáblával
- Bőséges bekötési hely az ALPHA SIMBOX XL-ben
- Optimalizált helykihasználás szűkös körülmények között
- Komplett megoldás a telepítéshez a tartozékok révén
N/PE sorkapocsléc bedugható technológia N=3x 25 mm2 és 14x 4 mm2 PE=3x 25 mm2 és 14x 4 mm2 ALPHA SIMBOX kis elosztó
Az ALPHA SIMBOX kisméretű elosztótáblák a maximális helykihasználásra tervezték, még szűkös körülmények között is.