Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - N-VÁLASZKAPOCS 4 MM 2 SX038186 - 8WA1011-1NG31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - N-VÁLASZKAPOCS 4 MM 2 SX038186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-4 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-4 mm2

  • Névleges áram In - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038186

Gyártói cikkszám

8WA1011-1NG31

Gyártói típuskód

8WA1011-1NG31

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Szerelési mód:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsok száma:

1

Névleges feszültség:

500 V

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-99999--99999 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Szélesség:

6.5 mm

Mélység:

55 mm

N-gyűjtősín számára alkalmas:

6x6 mm

N-VÁLASZKAPOCS 4 MM 2