SIEMENS - N VEZETŐ (ELSŐ) 3LD2.03/22/50/54 SX019801 - 3LD9220-0B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 4. pólus
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019801
Gyártói cikkszám
3LD9220-0B
Gyártói típuskód
3LD9220-0B
Tartozék fajtája:
4. pólus
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- IP65 védettség kültéri alkalmazásokhoz
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Gyors és egyszerű felszerelés N-PE csatlakozóval vagy 4. pólussal
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken
- Számos változat elérhetősége homlokra szereléshez, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
- Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés opció
Semleges vezető, vezető kapcsoló elölre szereléshez, 32 A-ig
A 3LD2 SENTRON 3LD2 fő- és vészleállító kapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, mint például háromfázisú motorok, klíma- és szellőzőrendszerek, valamint feldolgozó gépek.