SIEMENS - N VEZETŐ (ELSŐ) 3LD2704/3LD2804 SX019823 - 3LD9280-0B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 4. pólus
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019823
Gyártói cikkszám
3LD9280-0B
Gyártói típuskód
3LD9280-0B
Tartozék fajtája:
4. pólus
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Áramerősség: 100 A és 125 A
- Védettség: IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
- Könnyű telepítés homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Semleges vezető, vezető kapcsoló elülső szereléshez
A 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON 3LD2 a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. italipar, moduláris felépítéssel és optimális védettséggel rendelkezik.