SIEMENS - NEOZED-ALJZAT D02 1P BGV A2 SX031519 - 5SG1701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 1
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031519
Gyártói cikkszám
5SG1701
Gyártói típuskód
5SG1701
Méret:
D02
Pólusszám:
1
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
- 1 pólusú
- 63 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Kettős keretes kivezetéssel
- Hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból készült
- A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál.
- A komforttalpban található dupla kapocskamrák lehetővé teszik két különböző keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását.
- Sokkal kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED, így helyet takarít meg az elosztótáblában.
- A vezetékek jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozása.
- Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal növeli a lehetséges alkalmazások számát.
Neozed, biztosítéktalp, D02
A Siemens NEOZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.