SIEMENS - NEOZED-BIZT. ALJZAT D01/16A 1P SX031517 - 5SG1553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D01
Pólusszám - 1
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031517
Gyártói cikkszám
5SG1553
Gyártói típuskód
5SG1553
Méret:
D01
Pólusszám:
1
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
porcelán
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Bemeneti kapocs: bilincses csatlakozó
- Kimenő kapocs: bilincses csatlakozó
- Hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból készült
- Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal
- A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál.
- A komforttalpban található dupla kapocskamrák lehetővé teszik két különböző keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását.
- Sokkal kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED, így helyet takarít meg az elosztótáblában.
- A vezetékek jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozása megkönnyíti a kábelbevezetést és munkaidőt takarít meg.
Neozed, biztosítéktalp, D01, 1 pólusú, 16 A
A Siemens NEOZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.