SIEMENS - NEOZED-BIZT. ALJZAT D01/16A 3P SX031525 - 5SG5553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Pólusszám - 3
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031525
Gyártói cikkszám
5SG5553
Gyártói típuskód
5SG5553
Méret:
D01
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
porcelán
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
NEOZED, biztosítéktalp, D01, 3 pólusú, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V bejövő kapocs: bilincses csatlakozó kimenő kapocs: bilincses csatlakozó NEOZED biztosítéktalpok 5SG1, 5SG5 hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból. A Siemens NEOZED biztosítékrend