SIEMENS - NEOZED-BIZT. ALJZAT D02/63A 1P SX031518 - 5SG1693
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 1
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031518
Gyártói cikkszám
5SG1693
Gyártói típuskód
5SG1693
Méret:
D02
Pólusszám:
1
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
porcelán
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
NEOZED, biztosítéktalp, D02, 1 pólusú, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V bejövő kapocs: csavarfejes érintkező kimenő kapocs: nyeregkapocs NEOZED biztosítéktalpok 5SG1, 5SG5 hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból. A Siemens NEOZED biztosítékrendszere a