SIEMENS - NEOZED-BIZT. ALJZAT D02/63A 3P SX031529 - 5SG6202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031529
Gyártói cikkszám
5SG6202
Gyártói típuskód
5SG6202
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
NEOZED, biztosítéktalp, D02, 3 pólusú, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, Sínrendszerhez 8US 60 mm fedél nélkül