SIEMENS - NEOZED-BIZT. ALJZAT D03/100A 1P SX031522 - 5SG1812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D03
Pólusszám - 1
Névleges áram - 100 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031522
Gyártói cikkszám
5SG1812
Gyártói típuskód
5SG1812
Méret:
D03
Pólusszám:
1
Névleges áram:
100 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
porcelán
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
NEOZED, biztosítéktalp, D03, 1 pólusú, 100 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, fedél nélkül bemeneti kapocs: csavaros fejérintkező kimenő kapocs: nyeregkapocs rápattintható rögzítés (DIN sín) NEOZED biztosítéktalpok 5SG1/m, hőre keményedő műanyagból, 5Sm műany