Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D01 13A SX031501 - 5SE2013-2A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D01 13A SX031501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 13 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031501

Gyártói cikkszám

5SE2013-2A

Gyártói típuskód

5SE2013-2A

Méret:

D01

Névleges áram:

13 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

    Neozed biztosíték

    A NEOZED biztosíték egy megbízható védelmi megoldás, amely 13 A áramerősséghez és különböző feszültségekhez van optimalizálva.

    Technikai részletek:

    • D01 típus
    • Áramerősség: 13 A
    • Biztosíték típusa: gG
    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Ónbevonatú érintkezősapkákkal

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a túláram ellen
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző feszültségekhez
    • Hosszú élettartam és megbízhatóság
    • Könnyű telepítés és karbantartás