Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D01 2A SX031504 - 5SE2302

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D01 2A SX031504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - rózsaszín

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031504

Gyártói cikkszám

5SE2302

Gyártói típuskód

5SE2302

Méret:

D01

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

rózsaszín

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

    Neozed biztosíték

    A NEOZED biztosíték egy megbízható védelmet nyújt az elektromos áramkörök számára.

    Műszaki adatok:

    • D01 típus
    • 2 A áramerősség
    • gG biztosíték típus
    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Ónbevonatú érintkezősapkákkal

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem az elektromos túlfeszültségek ellen.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés különböző alkalmazásokban.