Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D03 100A SX031503 - 5SE2300

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D03 100A SX031503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D03

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031503

Gyártói cikkszám

5SE2300

Gyártói típuskód

5SE2300

Méret:

D03

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

NEOZED biztosíték, D03, 100 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V