Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D03 80A SX031502 - 5SE2280

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-BIZT. BETÉT GL 400V D03 80A SX031502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D03

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - kék

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031502

Gyártói cikkszám

5SE2280

Gyártói típuskód

5SE2280

Méret:

D03

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

kék

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

    Neozed biztosíték, D03, 80 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

    A NEOZED biztosíték egy megbízható védelmet nyújt az elektromos áramkörök számára, biztosítva a túláram elleni védelmet.

    Műszaki részletek:

    • Áramérték: 80 A
    • Típus: gG
    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V

    Vásárlói előnyök:

    • Magas szintű védelem a túláram ellen.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző elektromos rendszerekben.