Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-CSAVAROS SAPKA PORC.D01 16A SX031576 - 5SH4316

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-CSAVAROS SAPKA PORC.D01 16A SX031576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031576

Gyártói cikkszám

5SH4316

Gyártói típuskód

5SH4316

Méret:

D01

Anyag:

porcelán

    Neozed csavaros kupak

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Műszaki adatok:

    • Porcelán méret: D01
    • Áramerősség: 16A
    • Termék- és tartozékok választék: Harmonizált
    • Kapcsolatok biztosítása: 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban
    • Csatlakozások típusa: Klasszikus csavaros alapcsatlakozások
    • Minőség: 1906 óta bizonyított

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Széles tartozék választék elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.