Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-CSAVAROS SAPKA PORC.D01 16A SX031577 - 5SH4317

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-CSAVAROS SAPKA PORC.D01 16A SX031577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031577

Gyártói cikkszám

5SH4317

Gyártói típuskód

5SH4317

Méret:

D01

Anyag:

porcelán

    Neozed csavaros kupak Porcelán méretű D01 16 A ellenőrző furattal

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Széleskörű alkalmazás elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.