Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-ILLESZTÖ BETÉT D01 10A SX031580 - 5SH5010

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-ILLESZTÖ BETÉT D01 10A SX031580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Színkód - piros

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031580

Gyártói cikkszám

5SH5010

Gyártói típuskód

5SH5010

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Színkód:

piros

    Neozed adapterhüvely D01 10 A

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Széles körű alkalmazás elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.