Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-ILLESZTÖ BETÉT D02 50A SX031583 - 5SH5050

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-ILLESZTÖ BETÉT D02 50A SX031583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 50 A

  • Színkód - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031583

Gyártói cikkszám

5SH5050

Gyártói típuskód

5SH5050

Méret:

D02

Névleges áram:

50 A

Színkód:

fehér

    Neozed adapterhüvely D02 50 A

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékokkal hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Műszaki adatok:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.