Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NEOZED-SPEC.ILLESZTÖ BETÉT D02 10A SX031598 - 5SH5410

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NEOZED-SPEC.ILLESZTÖ BETÉT D02 10A SX031598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 10 A

  • Színkód - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031598

Gyártói cikkszám

5SH5410

Gyártói típuskód

5SH5410

Méret:

D02

Névleges áram:

10 A

Színkód:

piros

    Neozed speciális adapterhüvely D02 10A

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékokkal hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Műszaki adatok:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.