SIEMENS - NH 0 NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A 60-as sínhez GT20448 - 3NP5260-0CA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209006041
Sonepar cikkszám
GT20448
Gyártói cikkszám
3NP5260-0CA00
Gyártói típuskód
3NP5260-0CA00
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
2.5 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú, NH1, 250 A
- Szerelőlapra szerelhető és szerelhető
- Gyorszárással, csavaros kivezetéssel
- Fokozott személy- és üzemvédelem 630 A-ig
- Moduláris felépítés és univerzális tartozékok
- Elektronikus biztosítékfigyelő funkció, vonalfelügyelettel
- Öt méret 100 A-tól 630 A-ig, IP40-es védettségig
- Gyors és biztonságos átalakítás a kábeladagoláshoz felül/alul
- Rugalmas kapcsolási pillanatok (egyidejű vagy vezető)
- Zárási és tömítési lehetőség
- Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás a felhasználóbarát csatlakozási rendszernek köszönhetően
- Biztonságos használat a beépített kinyúlás- és érintésvédelem révén
- Nagy ellenőrző ablak a biztosítékok könnyű felismeréséhez
- Rugalmasság a különböző iparágak igényeinek kielégítésére
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP5
A SENTRON 3NP5 biztosítékos szakaszolókapcsoló megbízható túlterhelés- és rövidzárvédelmet nyújt ipari üzemek vagy infrastruktúra számára.