SIEMENS - NH 00 100A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT88318 - 3NE4121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209005068
Sonepar cikkszám
GT88318
Gyártói cikkszám
3NE4121
Gyártói típuskód
3NE4121
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
24 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 100 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványának köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
- Világszerte használható a jóváhagyások miatt
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.