SIEMENS - NH 00 100A/690V gR/aR félvezvédő bizt betét GT62097 - 3NE8021-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209308725
Sonepar cikkszám
GT62097
Gyártói cikkszám
3NE8021-1
Gyártói típuskód
3NE8021-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
22 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 100 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Meghibásodás esetén megbízható leállás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
- Világszerte használható, mivel megfelel a nemzetközi szabványoknak
SITOR biztosíték link, penge érintkezőkkel
A Siemens SITOR biztosítékok védik a teljesítmény félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól, megbízható leállást biztosítva túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.