Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 00 125A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT49261 - 3NE4122

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH  00  125A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT49261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209005082

Sonepar cikkszám

GT49261

Gyártói cikkszám

3NE4122

Gyártói típuskód

3NE4122

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

nincs

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

30 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • In: 125 A
    • aR
    • Un AC: 1000 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
    • Alkalmas különböző alkalmazási területekre, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
    • Világszerte használható a jóváhagyások miatt