SIEMENS - NH 00 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN010363 - 3NA6832-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869216744
Sonepar cikkszám
SN010363
Gyártói cikkszám
3NA6832-4
Gyártói típuskód
3NA6832-4
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8.9 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen
- In: 125 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Kombinált jelzőfény
- Szigetelt Markolatfülek
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
- Egyszerű és egyértelmű színváltás a biztosíték kioldásának jelzésére
- Széles választék a különböző áramerősségekhez
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén
- Okosabb megoldások a modern igényekhez
Kisfeszültségű HRC biztosítékelem
A SENTRON 3NA6 LV HRC biztosítékelem megbízható leválasztást és védelmet biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén.