SIEMENS - NH 00 160A/1000V gR/aR félvezvédő bizt betét GT37865 - 3NE4124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209005099
Sonepar cikkszám
GT37865
Gyártói cikkszám
3NE4124
Gyártói típuskód
3NE4124
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
35 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 160 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 440 V
- Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
- Modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén.
- Megfelel az UL UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz).
- Biztonságos kioldás maradékáram esetén, csökkentve az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt.
- Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van.
- Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH0
A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.