SIEMENS - NH 00 160A/400V gL/gG GR00 vezvédő bizt betét ISO KM GT54848 - 3NA6836-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869216751
Sonepar cikkszám
GT54848
Gyártói cikkszám
3NA6836-4
Gyártói típuskód
3NA6836-4
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
11.3 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen