Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 00 160A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G72787 - 3NA7836

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH  00  160A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G72787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869071749

Sonepar cikkszám

G72787

Gyártói cikkszám

3NA7836

Gyártói típuskód

3NA7836

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

10.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 160 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Kombinált kijelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások pirosról fehérre történő színváltással
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Hatékony védelmet nyújt személyek és berendezések számára
    • Az LV HRC biztosítékok széles választéka 2 A-tól 1250 A-ig
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek között
    • Okosabb megoldások a modern igényekhez