SIEMENS - NH 00 35A/690V gR/aR félvezvédő bizt betét GT71367 - 3NE8003-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209307100
Sonepar cikkszám
GT71367
Gyártói cikkszám
3NE8003-1
Gyártói típuskód
3NE8003-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 35 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- IEC és UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyott
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványának köszönhetően
- Világszerte használható a különböző jóváhagyások miatt
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH00
A SITOR biztosítékcsatlakozó védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.