SIEMENS - NH 00 80A/690V gR/aR félvezvédő bizt betét GT44216 - 3NE8020-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209316645
Sonepar cikkszám
GT44216
Gyártói cikkszám
3NE8020-1
Gyártói típuskód
3NE8020-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
19 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 80 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára.
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint frekvenciaváltók és UPS-rendszerek.
- Széleskörű használhatóság világszerte.
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH00
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.