SIEMENS - NH 00 80A/690V gR félvezetővédő bizt betét GT71033 - 3NE1020-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209651821
Sonepar cikkszám
GT71033
Gyártói cikkszám
3NE1020-2
Gyártói típuskód
3NE1020-2
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
10 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 80 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabvány szerint
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
- Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH00
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.