SIEMENS - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A GT77731 - 3NP1133-1CA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209700239
Sonepar cikkszám
GT77731
Gyártói cikkszám
3NP1133-1CA10
Gyártói típuskód
3NP1133-1CA10
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 3 pólusú kivitel
- NH00 méret
- 160 A névleges áram
- Szerelőlapra szerelhető és szerelhető
- Lapos kapocs
- Burkolat szintje: 45 mm
- 630 A-ig fokozott védelem
- Biztonságos üzemeltetés a személyzet védelme érdekében
- Rugalmas telepítési lehetőségek
- Megbízható teljesítmény magas áramterhelés mellett
- Könnyű hozzáférés a karbantartáshoz
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1
A SENTRON 3NP1 biztosítékos szakaszolókapcsoló 3 pólusú, NH00, 160 A, amely fokozott védelmet nyújt a személyzet és az üzemek számára.