Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 000 100A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét GT54158 - 3NA3830

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH  000 100A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét GT54158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869057224

Sonepar cikkszám

GT54158

Gyártói cikkszám

3NA3830

Gyártói típuskód

3NA3830

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

6.95 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv hrc biztosítékelem, nh000

    Az LV HRC biztosítékelem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez biztosít megbízható leválasztást túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 100 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem személyek, berendezések és vezetékek számára.
    • Meghibásodás esetén megbízható leválasztás biztosítása.
    • Széles választék a különböző igények kielégítésére.
    • Biztonságos és intelligens megoldás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén.