SIEMENS - NH 000 100A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét LV HRC SN110245 - 3NA3830-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110245
Gyártói cikkszám
3NA3830-6
Gyártói típuskód
3NA3830-6
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9.28 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 100 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- LV HRC biztosítékcsatlakozó SENTRON 3NA3
- Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig
- Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Hatékony védelmet nyújt személyek és berendezések számára
- Széleskörű méretválaszték a különböző igényekhez
- Okosabb megoldások a biztonságosabb áramkörvédelem érdekében
Lv Hrc biztosítékelem
Az LV HRC biztosítékrendszer hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelmet biztosít megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.