SIEMENS - NH 000 125A/ 500V gL/gG vezvédő bizt betét GT84643 - 3NA3832-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869396286
Sonepar cikkszám
GT84643
Gyártói cikkszám
3NA3832-8
Gyártói típuskód
3NA3832-8
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6.84 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 125 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző
- Feszültség alatti markolat fülek
- LV HRC biztosítékcsatlakozó SENTRON 3NA3
- LV HRC biztosítékok 2 A-tól 1250 A-ig kaphatók
- Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 80 A-tól 315 A-ig 2-es méretben
- Hatékony személy-, berendezés- és vezetékvédelem
- Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
- Széles méretválaszték a különböző igényekhez
- Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek révén
- Okosabb megoldások a modern igényeknek megfelelően
Lv Hrc biztosítékelem
Az LV HRC biztosítékelem a szelektív rendszer- és vezetékvédelemhez biztosít megbízható leválasztást túlterhelés és rövidzárlat esetén.