SIEMENS - NH 000 20A/690V gR félvezetővédő bizt betét GT51221 - 3NE1814-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209132351
Sonepar cikkszám
GT51221
Gyártói cikkszám
3NE1814-0
Gyártói típuskód
3NE1814-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 20 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző
- Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
- Modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén.
- Megfelel az UL UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz).
- Biztonságos kioldás maradékáram esetén, csökkentve az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt.
- Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van.
- Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH000
A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.