SIEMENS - NH 000 32A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN058405 - 3NA6812-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869216652
Sonepar cikkszám
SN058405
Gyártói cikkszám
3NA6812-4
Gyártói típuskód
3NA6812-4
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.06 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen