Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH 000 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G72783 - 3NA7820

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH  000  50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G72783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869071671

Sonepar cikkszám

G72783

Gyártói cikkszám

3NA7820

Gyártói típuskód

3NA7820

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem

    Az LV HRC biztosítékelem hatékony védelmet nyújt személyek, berendezések és vezetékek számára túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Technikai részletek:

    • In: 50 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Kombinált kijelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 és 4a
    • Kombinált riasztások pirosról fehérre történő színváltással
    • Kommunikációs és mérőfunkciós változatok 2-es méretben 80 A-tól 315 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leválasztás túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Hatékony védelmet biztosít a személyek és berendezések számára
    • Egyszerű és egyértelmű riasztási rendszer
    • Széleskörű méretválaszték a különböző igényekhez
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédő készülékek közül